MTECS 06035C10 24UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: L24210 135
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24210 135
    EAN / GTIN 7291075194012
    Herstellernummer 5604803

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 1.058 mm, Gewinde Nenndurchmesser 10,12, Gewinde Nenndurchmesser 10,12, Gewindegrösse 10,12, Gewindegrösse 10,12, Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 3.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindesteigung (TP) 1.058 mm
    • Gewinde Nenndurchmesser 10,12
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″
    • Nutzlänge (LU) 10.6 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb